text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor Extra lang BS 328 HSS Vaporised 13.00mmx315mm


HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal 700 N/mm²

Artikelnummer 5V702831
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 250
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 315
Diameter boor (mm) 13
Snijlengte (mm) 250
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A125
Type Extra Long Drill Bit

Omschrijving

HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal 700 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 5V702831
EAN 7320760019993
UBB 500630668365
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A12513.0X315
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.