text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A920 DIN 1897 HSSE Blank 7.00mm


HSS-E Extra korte productieboor met cilindrische schacht DIN 1897 130° ongecoat 3xD voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen en aluminiumlegeringen Si 0.5%

Artikelnummer 3Z602828
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 34
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 74
Diameter boor (mm) 7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 34
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A920; PFX
Type PFX Stub Drill Bit

Omschrijving

HSS-E Extra korte productieboor met cilindrische schacht DIN 1897 130° ongecoat 3xD voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen en aluminiumlegeringen Si 0.5%

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z602828
EAN 7320760051429
UBB 500572443736
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A9207.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.