text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A777 DIN 338 HSSE Messing 9.40mm


Artikelnummer 7G249970
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 125
Diameter boor (mm) 9.4
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7G249970
EAN 7320760375686
UBB 500631151460
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A7779.4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.