Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9L170422
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
Dormer Spiraalboor A777 DIN 338 HSSE Messing 6.50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9L170422
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
63
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
135
Schachtvorm
Cilindrisch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
101
Diameter boor (mm)
6.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
63
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
135
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9L170422
EAN
7320760375365
UBB
500631053450
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A7776.5