text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A777 DIN 338 HSSE Messing 4.20mm


Artikelnummer 0I240882
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 75
Diameter boor (mm) 4.2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0I240882
EAN 7320760375129
UBB 500630963386
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A7774.2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.