Spiraalboren
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
Bewerking
Boren
Spiraalboren
4X794665
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
Dormer Spiraalboor A777 DIN 338 HSSE Messing 4.00mm
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
4X794665
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
43
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
135
Schachtvorm
Cilindrisch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
75
Diameter boor (mm)
4
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
43
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
135
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4X794665
EAN
7320760375105
UBB
500630995974
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A7774.0