text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A777 DIN 338 HSSE Messing 14.00mm


HSS-E Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 135° brons 4xD voor gelegeerd staal 1620 N/mm², nodulair gietijzer 1000 N/mm², titaanlegeringen 1250 N/mm² en nikkellegeringen 900 N/mm²

Artikelnummer 7I865751
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 108
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 14
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 108
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7I865751
EAN 7320760374733
UBB 500630676939
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A77714.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.