text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A777 DIN 338 HSSE Messing 13.00mm


De DORMER A777 is de heavy duty spiraalboor met cilindrische schacht Deze boor is bedoelt voor de moeilijker verspaanbare materialen, in het bijzonder voor titanium(legeringen) De boor heeft een sterke 135° tophoek en wordt vaak toegepast in Aerospace (luchtvaart/ruimtevaart) productie De A777 kan zowel in handboormachines als machinaal worden ingezet Uniek aan deze boor is het hoge percentage kobalt In soortgelijke boren wordt veelal 5% kobalt toegepast, maar de Dormer A777 is voorzien van maar liefst 8% kobalt Daardoor is de boor beter bestand tegen warmteontwikkeling Let op: dit is geen specifieke boor voor Roestvaststaal daarvoor kan beter de A108 of A147 gekozen worden.

Artikelnummer 2R233483
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 151
Diameter boor (mm) 13
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2R233483
EAN 7320760374696
UBB 500630666385
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A77713.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.