text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A777 DIN 338 HSSE Messing 0.45mm


Artikelnummer 4F544005
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 5
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 20
Diameter boor (mm) 0.45
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 5
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4F544005
EAN 7320760375792
UBB 500630432986
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A777.45
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.