text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A777 DIN 338 HSSE Messing 0.30mm


HSS-E Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° brons 4xD voor gelegeerd staal 1620 N/mm², austenitisch en ferritisch/martensitisch roestvast staal 1000 N/mm² en nodulair gietijzer 1000 N/mm²

Artikelnummer 9J252720
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 3
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 19
Diameter boor (mm) 0.3
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 3
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Omschrijving

HSS-E Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° brons 4xD voor gelegeerd staal 1620 N/mm², austenitisch en ferritisch/martensitisch roestvast staal 1000 N/mm² en nodulair gietijzer 1000 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 9J252720
EAN 7320760375761
UBB 500630431160
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A777.3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.