text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A620 DIN 1897 HSSE Messing 3.2mm


De DORMER A620 is een kobalt gelegeerde (HSS-Co) boor en zeer geschikt voor machinale toepassing specifiek in roestvaste en gelegeerde staalsoorten Voorzien van een sterke 130° tophoek en korte bouwlengte is dit een zeer stabiele boor met uitstekende centreerkwaliteit en een lange standtijd Komt het beste tot zijn recht op kolomboor- en andere stationaire (CNC) machines Voor handboormachines is de A117 meer geschikt

Artikelnummer 4T689983
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 18
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 49
Diameter boor (mm) 3.2
Snijlengte (mm) 18
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A620
Type Stub Drill Bit

Omschrijving

De DORMER A620 is een kobalt gelegeerde (HSS-Co) boor en zeer geschikt voor machinale toepassing specifiek in roestvaste en gelegeerde staalsoorten Voorzien van een sterke 130° tophoek en korte bouwlengte is dit een zeer stabiele boor met uitstekende centreerkwaliteit en een lange standtijd Komt het beste tot zijn recht op kolomboor- en andere stationaire (CNC) machines Voor handboormachines is de A117 meer geschikt

Artikelnummers

Artikelnummer 4T689983
EAN 7320760671115
UBB 500630806544
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A6203.2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.