text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A520 DIN 1897 HSS Tin gecoat 4.00mm


Artikelnummer 7C702774
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 55
Diameter boor (mm) 4
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A520; ADX
Type ADX Stub Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7C702774
EAN 7320760039007
UBB 500629501213
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A5204.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.