text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A510 DIN 338 HSS Tin gecoat 4.20mm


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 ADX 130° TiN gecoat 4xD voor staal 1200 N/mm², roestvast staal 850 N/mm², gietijzer, koper- en aluminiumlegeringen en synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummer 5F887229
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 75
Diameter boor (mm) 4.2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A510; ADX
Type ADX Jobber Drill Bit

Omschrijving

HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 ADX 130° TiN gecoat 4xD voor staal 1200 N/mm², roestvast staal 850 N/mm², gietijzer, koper- en aluminiumlegeringen en synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 5F887229
EAN 7320760036617
UBB 500629498261
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A5104.2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.