text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A170 HSS Vaporised 35/64In


HSS Korte spiraalboor met 1/2" eenheidsschacht 118° stoomontlaten 4xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummer 9D262792
Totale lengte (mm)
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A170
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 6
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A170
Type Standard Drill Bit

Omschrijving

HSS Korte spiraalboor met 1/2" eenheidsschacht 118° stoomontlaten 4xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 9D262792
EAN 7320760121887
UBB 500630848132
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A17035/64
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.