text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A170 HSS Vaporised 24.00mm


HSS Korte spiraalboor met 1/2" eenheidsschacht 118° stoomontlaten 4xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummer 6V200619
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 83
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 159
Diameter boor (mm) 24
Snijlengte (mm) 83
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A170
Type Standard Drill Bit

Omschrijving

HSS Korte spiraalboor met 1/2" eenheidsschacht 118° stoomontlaten 4xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 6V200619
EAN 7320760030417
UBB 500630776762
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A17024.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.