text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A170 HSS Vaporised 22.00mm


De DORMER A170 is een HSS spiraalboor met gereduccerd eschacht diameter Is geschikt voor het boren van grotere gaten met een boormachine voorzien van een boorkop met beperkte diameter (max 1/2" of 13 mm) De boor is voor algemene toepassingen in met name staal en gietijzer. Let wel op dat een grote boor meer vermogen vraagt en de machine dit dus wel moet kunnen leveren.

Artikelnummer 5G091056
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 82
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 158
Diameter boor (mm) 22
Snijlengte (mm) 82
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A170
Type Standard Drill Bit

Omschrijving

De DORMER A170 is een HSS spiraalboor met gereduccerd eschacht diameter Is geschikt voor het boren van grotere gaten met een boormachine voorzien van een boorkop met beperkte diameter (max 1/2" of 13 mm) De boor is voor algemene toepassingen in met name staal en gietijzer. Let wel op dat een grote boor meer vermogen vraagt en de machine dit dus wel moet kunnen leveren.

Artikelnummers

Artikelnummer 5G091056
EAN 7320760030387
UBB 500630767779
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A17022.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.