Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
7F329612
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
Dormer Spiraalboor A170 HSS Vaporised 20.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7F329612
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm)
81
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
158
Diameter boor (mm)
20
Snijlengte (mm)
81
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Model
A170
Type
Standard Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7F329612
EAN
7320760030356
UBB
500630757796
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A17020.0