Spiraalboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Spiraalboren
4X875202
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
Dormer Spiraalboor A170 HSS Vaporised 17.50mm
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
4X875202
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm)
84
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207506000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
157
Diameter boor (mm)
17.5
Snijlengte (mm)
84
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
HS- en goederencode
8207506000
Model
A170
Type
Standard Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4X875202
EAN
7320760030271
UBB
500630704327
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A17017.5