text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A170 HSS Vaporised 15.50mm


HSS Korte spiraalboor met 1/2" eenheidsschacht 118° stoomontlaten 4xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummer 2Y592383
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 83
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 156
Diameter boor (mm) 15.5
Snijlengte (mm) 83
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A170
Type Standard Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y592383
EAN 7320760030226
UBB 500630683943
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A17015.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.