Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
6P980922
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
Dormer Spiraalboor A147 Blank 8.80MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6P980922
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
81
Snijmateriaal
HSS-E
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
125
Diameter boor (mm)
8.8
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
81
Snijmateriaal
HSS-E
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Model
A147
Type
Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6P980922
EAN
7320760691465
UBB
500661463876
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
A1478.8