text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A147 Blank 8.60MM


Artikelnummer 2W833178
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 125
Diameter boor (mm) 8.6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2W833178
EAN 7320760691441
UBB 500661463611
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer A1478.6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.