text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 7.10MM


Cikkszám 4O379349
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 69
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Totale lengte (mm) 109
Diameter boor (mm) 7.1
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 69
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 4O379349
EAN 7320760691298
UBB 500661462134
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz A1477.1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.