text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A147 Blank 6.90MM


Artikelnummer 7H817263
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 69
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 109
Diameter boor (mm) 6.9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 69
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7H817263
EAN 7320760691274
UBB 500661461979
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer A1476.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.