text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A147 Blank 5.70MM


Artikelnummer 3O977636
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 57
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 93
Diameter boor (mm) 5.7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 57
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3O977636
EAN 7320760691151
UBB 500661460641
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer A1475.7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.