text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A147 Blank 4.80MM


Artikelnummer 8W933439
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 86
Diameter boor (mm) 4.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8W933439
EAN 7320760691069
UBB 500661459759
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer A1474.8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.