text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A147 Blank 2.60MM


Artikelnummer 3Q118996
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 30
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 57
Diameter boor (mm) 2.6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 30
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q118996
EAN 7320760690840
UBB 500661457365
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer A1472.6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.