Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
8H060551
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
Dormer Spiraalboor A120 DIN 1897 HSS Vaporised 6.50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8H060551
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
31
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
135
Schachtvorm
Cilindrisch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
70
Diameter boor (mm)
6.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
31
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
135
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Model
A120
Type
Stub Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8H060551
EAN
7320760017852
UBB
500631052205
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A1206.5