text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A120 DIN 1897 HSS Vaporised 4.50mm


De DORMER A120 is de standaard HSS plaatwerkboor voor het boren van ondiepe gaten.  Een geperfectioneerd ontwerp uit snelstaal, dat al jaren zijn nut bewijst Voor langere standtijd is de A022 aan te bevelen en voor moeilijk verspaanbare materialen (zoals RVS) is de A117 geschikt.

Artikelnummer 0P380961
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 24
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 135
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 58
Diameter boor (mm) 4.5
Snijlengte (mm) 24
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 135
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A120
Type Stub Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0P380961
EAN 7320760017517
UBB 500630970399
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1204.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.