text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A120 DIN 1897 HSS Vaporised 4.20mm


De DORMER A120 is de standaard HSS plaatwerkboor voor het boren van ondiepe gaten.  Een geperfectioneerd ontwerp uit snelstaal, dat al jaren zijn nut bewijst Voor langere standtijd is de A022 aan te bevelen en voor moeilijk verspaanbare materialen (zoals RVS) is de A117 geschikt.

Artikelnummer 9M508105
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 55
Diameter boor (mm) 4.2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A120
Type Stub Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9M508105
EAN 7320760017487
UBB 500630962396
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1204.2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.