text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A120 DIN 1897 HSS Vaporised 3.00mm


Artikelnummer 2L451356
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 16
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 46
Diameter boor (mm) 3
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 16
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A120
Type Stub Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2L451356
EAN 7320760017265
UBB 500630856382
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1203.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.