text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A120 DIN 1897 HSS Vaporised 2.50mm


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N 118° stoomontlaten 2.5xD voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer en titaan

Artikelnummer 3F714345
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 14
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 43
Diameter boor (mm) 2.5
Snijlengte (mm) 14
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A120
Type 5968020; 86009233

Artikelnummers

Artikelnummer 3F714345
EAN 7320760017029
UBB 500630739158
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1202.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.