text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A120 DIN 1897 HSS Vaporised 14.00mm


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N 118° stoomontlaten 2.5xD voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer en titaan

Artikelnummer 3Q114597
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 54
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 107
Diameter boor (mm) 14
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 54
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A120
Type Stub Drill Bit

Omschrijving

HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N 118° stoomontlaten 2.5xD voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer en titaan

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q114597
EAN 7320760016763
UBB 500630675949
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A12014.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.