text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A120 DIN 1897 HSS Vaporised 12.00mm


Artikelnummer 9P721143
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 12
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 51
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 102
Diameter boor (mm) 12
Schachtdiameter (mm) 12
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 51
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Ja
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Basic material HSS
Merk Dormer
Coating Vaporised
HS- en goederencode 8207506000
Model A120
Type Stub Drill Bit

Normeringen

DIN 1897

Artikelnummers

Artikelnummer 9P721143
EAN 7320760016619
UBB 500630545506
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A12012.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.