text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A117 DIN 1897 HSSE Messing 6.00mm


HSS-E Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N 135° brons 2.5xD voor gelegeerd staal 1620 N/mm², roestvast staal, nodulair gietijzer 1000 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm² en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummer 3M202086
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 28
Snijmateriaal HSS-E
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 66
Diameter boor (mm) 6
Snijlengte (mm) 28
Snijmateriaal HSS-E
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A117
Type 5968096; 86009122

Omschrijving

HSS-E Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N 135° brons 2.5xD voor gelegeerd staal 1620 N/mm², roestvast staal, nodulair gietijzer 1000 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm² en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 3M202086
EAN 7320760015629
UBB 500631069886
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1176.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.