text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Spiraalboor A117 DIN 1897 HSSE Messing 11.00mm


HSS-E Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N 135° brons 2.5xD voor gelegeerd staal 1620 N/mm², roestvast staal, nodulair gietijzer 1000 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm² en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummer 3C925997
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 11
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 47
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 95
Diameter boor (mm) 11
Schachtdiameter (mm) 11
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 47
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Ja
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Basic material HSSE
Merk Dormer
Coating Brass
Model A117
Type 5967862; 86009074

Normeringen

DIN 1897

Artikelnummers

Artikelnummer 3C925997
EAN 7320760015186
UBB 500630528361
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A11711.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.