text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 9.90mm


HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummer 2F305140
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 121
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 184
Diameter boor (mm) 9.9
Snijlengte (mm) 121
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A110
Type Long Drill Bit

Omschrijving

HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 2F305140
EAN 7320760012086
UBB 500631265641
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1109.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.