text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 8.70mm


Artikelnummer 3S249330
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 115
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 175
Diameter boor (mm) 8.7
Snijlengte (mm) 115
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A110
Type Long Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3S249330
EAN 7320760011935
UBB 500631130837
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1108.7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.