text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 8.40mm


HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummer 8Q682728
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 109
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 165
Diameter boor (mm) 8.4
Snijlengte (mm) 109
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Omschrijving

HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q682728
EAN 7320760011904
UBB 500631121430
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1108.4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.