Spiraalboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Spiraalboren
7S460653
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
Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 8.20mm
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
7S460653
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm)
109
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
165
Diameter boor (mm)
8.2
Snijlengte (mm)
109
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7S460653
EAN
7320760011874
UBB
500631115820
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A1108.2