text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 7/64In


HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummer 8A825651
Totale lengte (mm)
Snijlengte (mm) 66
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Snijlengte (mm) 66
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Omschrijving

HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 8A825651
EAN 7320760011836
UBB 500631104022
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1107/64
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.