Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
6P400410
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
Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 5.70mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6P400410
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm)
91
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
139
Diameter boor (mm)
5.7
Snijlengte (mm)
91
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6P400410
EAN
7320760011492
UBB
500631016416
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A1105.7