text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 5.00mm


De DORMER A110 is een HSS DIN340 spriraalboor voor diepere gaten Het is de lange uitvoering van de A100, en heeft dezelfde technische specificaties. De A110 is dus net zoals de A100 precisie geslepen om ook in algemene toepassingen een goede gatkwaliteit en betrouwbare stand tijd te realiseren Het stoom ontlaten (zwart)e oppervlak houdt beter koel/smeermiddelen vast, wat de levensduur en kwaliteit van het gat ten goede komt.

Artikelnummer 8D398223
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 132
Diameter boor (mm) 5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8D398223
EAN 7320760011416
UBB 500631039699
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1105.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.