text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 4.90mm


Artikelnummer 2D158675
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 87
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 132
Diameter boor (mm) 4.9
Snijlengte (mm) 87
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A110
Type Long Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2D158675
EAN 7320760011355
UBB 500630983343
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1104.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.