text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 4.50mm


Artikelnummer 4H027049
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 82
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 126
Diameter boor (mm) 4.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 82
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A110
Type Long Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4H027049
EAN 7320760011300
UBB 500630971959
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1104.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.