Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
6A478688
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
Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 4.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6A478688
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
78
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
119
Diameter boor (mm)
4
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
78
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6A478688
EAN
7320760011249
UBB
500630996394
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A1104.0