text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 3.80mm


HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummer 9O901886
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 78
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 119
Diameter boor (mm) 3.8
Snijlengte (mm) 78
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Omschrijving

HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 9O901886
EAN 7320760011126
UBB 500630822541
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1103.8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.