text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 3.40mm


HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummer 3E029723
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 73
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 112
Diameter boor (mm) 3.4
Snijlengte (mm) 73
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A110
Type 5967698; 86008964

Omschrijving

HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 3E029723
EAN 7320760011072
UBB 500630811577
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1103.4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.