text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 3.25mm


Artikelnummer 6O653819
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 69
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 106
Diameter boor (mm) 3.25
Snijlengte (mm) 69
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A110
Type Long Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6O653819
EAN 7320760011058
UBB 500630806130
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1103.25
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.