text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 3.20mm


Artikelnummer 0H463242
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 69
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 106
Diameter boor (mm) 3.2
Snijlengte (mm) 69
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A110
Type Long Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0H463242
EAN 7320760011041
UBB 500630804564
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1103.2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.