text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 3/16In


HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummer 4G428870
Totale lengte (mm)
Snijlengte (mm) 87
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 132
Snijlengte (mm) 87
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Omschrijving

HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 4G428870
EAN 7320760011157
UBB 500630827342
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1103/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.